福井クラフト
尺4 長角懐石炉縁盆 黒艶消
仕様
●サイズ(W):423mm●サイズ(D):308mm●サイズ(H):14mm●重量:656g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535616
41320491
¥4,150
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください