福井クラフト
扇面すかし 小 用敷板 金粉蒔/朱
仕様
●サイズ(W):252mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):3mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551515
51306430
¥2,050
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください