福井クラフト
茶津 朱2度塗
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(H):50mm●重量:110g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4626-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540218
35051150
¥2,500
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください