福井クラフト
坪椀 蓋親 朱2度塗
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):80mm●重量:128g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4626-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540200
35051130
¥3,200
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください