福井クラフト
陶 竹型珍味
仕様
●サイズ(W):56mm●サイズ(H):44mm●重量:75g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4663-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551339
12015190
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください