福井クラフト
木製 7.5寸 半月かすり彫敷皿 溜漆塗
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538538
55009960
¥19,800
¥
18,980
¥20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください