福井クラフト
木製 9寸 浮き雲盛皿 溜漆塗
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):22mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538590
55009900
¥29,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください