福井クラフト
木製 グラタン珍味
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4666-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554769
55205042
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください