結一産業
歩行者マット
建築・土木現場、道路工事、イベント会場などで歩行者の通路誘導に使用します。
※「←歩行者通路 足もとに注意」の印字は両端にあります。
歩行者の安全通路を確保します。
仕様
印字:「←歩行者通路 足もとに注意」
材質
ゴム製
寸法(mm)
600×3600
色
緑
間口W×奥行D(mm)
600×3600
アズワン品番
67-8192-42
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442410
-
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください