曜日別特売

リプラギコイル台

リプラギコイル台 - 川瀬産業リプラギコイル台 - 川瀬産業

耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!
円柱状の製品保管に!
SDGsの取り組みに貢献!
3型は取っ手用に凹みが8カ所ついています。
リプラギ製品には以下の特徴があります。
『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。
『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。
『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。
『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。
『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。
『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。
『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。
『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。
曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。
温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。
個人宅への配送は不可です。

仕様●サイズ(mm):60H×500W×1,600L●重量(kg):29.5●設置コイル径対応可能範囲(mmΦ):900~1,900アズワン品番67-5773-47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845332003ガタ 60Hx500Wx1600L
53,900
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする