アズワン
LEDブラックライト 樹脂硬化用
レジン工作用のブラックライト
UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。
スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。
タイマー機能付き。
仕様
●波長(nm):405・365●大きさ(mm):128×68×16(56※)※スタンドタイプで使用する際の高さです。●電源:USB給電●付属品:USBケーブル●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-75
内容量
1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615434
P70-0758-01
¥
3,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください