曜日別特売

パーマグリス 起動ネジ 灰

パーマグリス 起動ネジ 灰 - FYH(日本ピローブロック)

自動連続給油器
耐熱タイプ
12ケ月用

仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1913-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461556SF0512
6,050
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする