曜日別特売

ピローブロック 20×115×115mm

ピローブロック 20×115×115mm - FYH(日本ピローブロック)

テーパー穴
アダプター式
印ろう付丸フランジ形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:0.99●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097398UKFC205LⅡ
5,420
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする