FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 20×68×130mm
テーパー穴
アダプター式
ひしフランジ形ユニット
二重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番
68-1953-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84093645
UKFL205LⅡ
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方