FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 20×70×140mm
テーパー穴
アダプター式
ピロー形ユニット
二重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.84●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番
68-1959-68
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070518
UKP205LⅡ
¥
4,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方