曜日別特売

ピローブロック 20×71×84mm

ピローブロック 20×71×84mm - FYH(日本ピローブロック)

テーパー穴
アダプター式
狭幅ピロー形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):71●横幅(mm):84●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):56●取付ネジ呼び:M10×1.5●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1962-20内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84095657UKPA205LⅡ
5,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする