FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 20×89×97mm
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
テーパー穴
アダプター式
テークアップ形ユニット
二重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):89●横幅(mm):97●重量(kg)約:0.88●取付穴径(mm):19●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番
68-1963-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073476
UKT205LⅡ
¥
5,300
¥
1,998
値下げ
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方