ピローブロック 20×95×95mm

ピローブロック 20×95×95mm - FYH(日本ピローブロック)

テーパー穴
アダプター式
角フランジ形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:0.87●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1948-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067937UKF205LⅡ
4,610
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする