曜日別特売

10-50mm ベアリング挿入工具セット

10-50mm ベアリング挿入工具セット - エスコ10-50mm ベアリング挿入工具セット - エスコ10-50mm ベアリング挿入工具セット - エスコ10-50mm ベアリング挿入工具セット - エスコ10-50mm ベアリング挿入工具セット - エスコ10-50mm ベアリング挿入工具セット - エスコ

軽作業型
ショックレスハンマー付
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。

仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220アズワン品番68-1818-68内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301929EA510ZE-2
オープン
223,000
245,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする