ミネベアミツミ
ミネチュアベアリング Rシリーズ ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
仕様
●タイプ:両シールド付●材質:ステンレス鋼●ISO/JIS呼び番号:●主要寸法(mm)内径d:2●主要寸法(mm)外径D:7●主要寸法(mm)幅B:3●肩径(mm)外輪Lo:5.93●肩径(mm)内輪Li:3.8●基本定格荷重(N)動荷重Cr:380●基本定格荷重(N)静荷重Cor:126
アズワン品番
68-1081-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84298264
DDR-720ZZY03
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方