UVP
ハンディ型UVランプ ULV-21
軽量コンパクトで使いやすい4 WハンディUVランプです。
仕様
●放電管:4W×1本●波長:365nm●電源:AC100V●サイズ:W71×D198×H53mm●重量:約450g●※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
アズワン品番
67-8019-66
内容量
1個
注意
●※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059790
Compact UV Lamp, 4W, UVL-21,365nm, 115V
¥59,000
¥
58,999
¥64,899
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください