曜日別特売

生コン塩分計

生コン塩分計 - TOKO(東興化学研究所)

広範囲な濃度をチェックする高精度設計
「SALT-99」は生コン中の塩分濃度を直接センサーを差し込んで測定できる塩素イオン電極式塩分計です
塩分濃度は総量規制に準拠したCl- %で直接表示され、レンジ切換によって0.001~1%と広範囲に精度良く測定できます
砂の塩分も測定することができますので、原料段階から製品までを本器で管理することができます
塩素イオン濃度(Cl- %)が1~2分程度の短時間に表示されます(生コンm3当りの塩分量は計算によって算出します。)
耐撃性プラスチック製の塩分センサを標準添付
試料の温度が変化してもセンサー内蔵の温度補償サーミスタにより自動温度補償を行い、温度に関係無く正確な値を表示します
MOS型FET増幅回路を採用していますので、取り扱いが簡単で、精度・安定性に優れています
電源はAC、DCの2ウェイですので、工事現場で測定できるほか、試験室における固定使用も可能です
本体および標準液を持ち運びに便利なキャリングケースに収納しております

仕様●▼濃度表示:アナログ Cl- %●▼測定範囲:●▼2レンジ切換方式●▼Cl-0.01~1.0%(×1レンジ)●▼0.001~0.1%(×1/10レンジ)●▼精度:測定値の±10%以内●▼使用温度範囲:0~50℃●▼温度補償:自動●▼電源:●▼AC/DC2電源方式●▼AC:専用アダプター●▼DC:乾電池006P(9V)2ヶ●▼本体重量:900g●▼本体寸法:160(D)×120(W)×33(H)mmアズワン品番67-6819-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519410SALT-99
210,000
209,800
230,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする