温度もはかれる塩分濃度計

温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア温度もはかれる塩分濃度計 - アイメディア

センサー部を浸すだけで汁物の塩分濃度をチェック。
お味噌汁やラーメンなど塩分が気になる食べ物にセンサー部を浸すだけで塩分濃度を測ることができます。
温度計付きで、汁物の塩分濃度と温度を一緒に測るので美味しい温度で食事をすることができます。
測定した数値を保持するホールドボタン付き。
測定物から取り出しても数値が変わることがないのでメモなども取りやすいです。

仕様●商品サイズ:30×15×180mm●主な材質:本体/ABS樹脂、先端/ステンレス鋼・黄銅(金めっき)●測定方法:電気伝導度測定方式●表示方法:デジタル表示●測定範囲:塩分濃度/0.0~1.9%●測定精度:±0.2%●測定温度:0~70℃●温度の目安:お味噌汁/(約)62~70℃、お吸い物・スープ/(約)60℃●電池寿命:1日5分間の使用で(約)6ヶ月●電源:ボタン電池(CR2032×1個)●質量:(約)34g(キャップ・モニター用電池含む)●耐熱温度:80℃●付属品:キャップ・取扱説明書(保証書付き)・モニター用電池(CR2032×1個)アズワン品番68-0794-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840730041009976
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする