曜日別特売

糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本

糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 - TENKOU糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 - TENKOU糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 - TENKOU糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 - TENKOU

製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。

仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84116359TGAR40
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする