曜日別特売

シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入

シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 - ナビス(アズワン)シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 - ナビス(アズワン)シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 - ナビス(アズワン)シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 - ナビス(アズワン)シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 - ナビス(アズワン)

シリコーン粘着剤ですので皮膚にやさしく、剥がす際の痛みを軽減します。
アクリル系粘着剤と異なり、貼付から時間が経った後でも貼り直しが可能です。
剥がす際の肌へ負担の少なさと固定力を両立しています。
手でカットできる不織布テープです。

仕様●幅×長さ:25mm×5m●材質:テープ部/ポリエステル不織布・ポリウレタン、粘着剤/シリコーン系粘着剤アズワン品番8-708-01内容量1箱(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414340NSTSA25
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする