曜日別特売
NSTSA25 シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 ナビス(アズワン) 84414340

NSTSA25 シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 ナビス(アズワン) 84414340
NSTSA25 シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 ナビス(アズワン) 84414340
NSTSA25 シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 ナビス(アズワン) 84414340
NSTSA25 シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 ナビス(アズワン) 84414340
NSTSA25 シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入 ナビス(アズワン) 84414340

シリコーン粘着サージカルテープ 6巻入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6巻)注文コード84414340品番NSTSA25
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シリコーン粘着剤ですので皮膚にやさしく、剥がす際の痛みを軽減します。
アクリル系粘着剤と異なり、貼付から時間が経った後でも貼り直しが可能です。
剥がす際の肌へ負担の少なさと固定力を両立しています。
手でカットできる不織布テープです。

仕様●幅×長さ:25mm×5m●材質:テープ部/ポリエステル不織布・ポリウレタン、粘着剤/シリコーン系粘着剤アズワン品番8-708-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする