曜日別特売

木部・人工木用塗料 ALL WOOD 1.6L サンドベージュ 22-60C

木部・人工木用塗料 ALL WOOD 1.6L サンドベージュ 22-60C - BAN-ZI

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
これまで密着できなかった人工木に密着します。
劣化した人工木には、プライマーも準備しています。

仕様●色:サンドベージュ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-1720アズワン品番67-5598-27危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086234K-ALW/L16E3
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする