壁面金具 プッシュアップ 超大型
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応壁面埋込に適しています。
オーロラ独自の引出しシステムにより、堅牢な引出構造とガスダンパーによりスムーズな水平引出しを実現。
超大型ディスプレイのメンテナンスも楽々。
壁面埋め込み設置にも適しています。
ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
仕様●目安ディスプレイインチ:~90インチ●積載質量(kg):~80●ディスプレイ取付方式(mm):VESA W300・400・500・600/H100~600●質量(kg):20.1●RoHS対策品:〇(2023年5月時点)●実用新案取得品:〇
アズワン品番67-4576-41
内容量1台