一ノ坪
キャスター付カメラスタンド
会議用カメラに対応したキャスター付きのスタンドです。
上部カメラ台高さ調整可能(920~1420MM(50MM間隔))です。
仕様
●耐荷重(kg):10●色:シルバーメタリック●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:920~1420●シスコ製Room Kit Mini専用テーブルスタンド●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:362-4319
アズワン品番
67-5662-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84111066
TCDS-ICJCN
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください