一ノ坪
ディスプレースタンド カニプラス
移動用の水平ハンドルを標準装備。
直径75mmキャスター。
業界初、ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能。
棚板1枚付き。
大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。
仕様
●適合画面サイズ:43~65インチ●外形寸法(mm)幅:971●外形寸法(mm)奥行:785●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):30●大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4378
アズワン品番
67-5662-70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84111915
TCDS-IC55N
¥
66,880
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください