一ノ坪
ディスプレースタンド ビッグカニプラス
移動用の水平ハンドルを標準装備しています。
ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。
棚板1枚付きです。
仕様
●耐荷重(kg):60●適合画面サイズ:55~75インチ●外形寸法(mm)幅:1289●外形寸法(mm)奥行:835●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):40●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4379
アズワン品番
67-5662-71
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84119850
TCDS-IC70N
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください