曜日別特売

キャンブロ カップキーパー 12個用 ベージュ

キャンブロ カップキーパー 12個用 ベージュ - キャンブロキャンブロ カップキーパー 12個用 ベージュ - キャンブロキャンブロ カップキーパー 12個用 ベージュ - キャンブロ

1枚でカップ12個をセットします。
安全で、衛生的、積み重ねることができ、運搬も簡単です。
汚れにくく、酸に強く、臭いも移りません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:356×457mm●色:ベージュ●材質:ABS樹脂●コード番号:YB0305アズワン品番67-6895-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84435254KK1200
5,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする