福井クラフト
17.5cm 角アルミ水入れ大
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):35mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4711-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557718
92982600
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください