福井クラフト
PBT角セイロ蒸し 蓋 海老茶
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):25mm●重量:220g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590530
51031490
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください