福井クラフト
PBT角セイロ蒸し用目皿
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(D):121mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590539
51031520
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください