福井クラフト
PBT蒸しセイロ 蓋 白木
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):27mm●重量:150g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590505
60000770
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください