福井クラフト
超耐熱 Φ147蒸しセイロ 蓋 白木塗
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):29mm●重量:162g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590514
75005340
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください