曜日別特売

食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン

食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン - 東明テック

乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。
簡単操作でドライフードが作れる。
省エネタイプで経済的。
お手入れらくらく。
3段階の安全装置搭載によりとても安全。

仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚アズワン品番68-0958-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073099TTM-435ST
29,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする