曜日別特売

置き楽スプーンスパチュラ 黒

置き楽スプーンスパチュラ 黒 - ドリームファーム置き楽スプーンスパチュラ 黒 - ドリームファーム置き楽スプーンスパチュラ 黒 - ドリームファーム置き楽スプーンスパチュラ 黒 - ドリームファーム

オーストラリア・ドリームファームブランドのキッチン雑貨です。
ウェーブ形状で、置いても先端がテーブルに付きません。
大さじ小さじの目盛り付で計量スプーンいらず。
先端がシリコン製、柄がナイロン製の多機能スプーンスパチュラです。

仕様●寸法:275×56×29mm●材質:シリコン樹脂、ナイロン樹脂●重量:72g●耐冷・耐熱温度:先端部分/260℃、柄部分/約210℃アズワン品番67-7420-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84262300-
1,830
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする