福井クラフト
18-10 ステンレス丸ねじり箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551217
90022802
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください