福井クラフト
22cm 韓国料理はさみ
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):15mm●材質:ステンレス・ポリカーボネート
アズワン品番
68-4713-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551235
92987420
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください