福井クラフト
26cm 韓国万能はさみ
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):14mm●材質:ステンレス・ポリカーボネート
アズワン品番
68-4713-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551960
92987400
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください