曜日別特売

多機能トング フーディー

多機能トング フーディー - スヴィム多機能トング フーディー - スヴィム多機能トング フーディー - スヴィム多機能トング フーディー - スヴィム多機能トング フーディー - スヴィム多機能トング フーディー - スヴィム多機能トング フーディー - スヴィム

ギリシャ製の多目的・多機能トング「フーディー」です。
適度なしなりがあり、卵を優しく包み込んで掴むのに便利です。
トングの機能以外に泡立て器、ターナーとしてもご使用頂けます。
調理中から盛り付けまで、これ1本で色々な使い方ができるトングです。
用途:トングとして、フライ返しとして、泡だて器として、ゆでタマゴ・オリーブの実つかみとして

仕様●寸法:閉じた状態/302×59×20mm、開いた状態/302×59×88mm、(トング先端部長さ164mm)●材質:柄/ABS、金属部分/ステンレス●重量:78g●耐冷・耐熱温度:80℃アズワン品番67-8020-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84056746-
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする