曜日別特売

フィンガートング 4個セット

フィンガートング 4個セット - トロングス(TRONGS)フィンガートング 4個セット - トロングス(TRONGS)

鷲の爪ような形をした指先に付けるフィンガートング4個セット。
アツアツの油の付いたフライドチキンでも、そのままつまんで食べられるツールです。
手を汚さずに食べられますので、立食パーティーやホームパーティー等にもおすすめです。
手を汚さずに食べられますので、すぐにスマートフォンの操作もできます。
フライの衣つけなど、お料理の下ごしらえにも。
ネイルをしている方にも。
3本指なので、しっかり掴めます。
食器洗い機で洗浄可能です。

仕様●寸法:開口時/51×60×68(h)mm、閉口時/39×60×22(h)mm、掴める厚さ/最大45mm●材質:ポリプロピレン●重量:5g/1個あたり(20g/4個セット)●耐冷・耐熱温度:100℃アズワン品番67-8020-09内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84056755-
2,770
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする