高砂
HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35
手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。
耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様
●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8057-99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84057008
54130
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください