エスコ
DC24V/ 70W ハロゲン電球 フォグランプ用
仕様
●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品
アズワン品番
67-4719-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535406
EA758ZF-3A
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください