曜日別特売
3574RZ5 AT-DMC100/LC-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス 84553125

AT-DMC100/LC-Z5 メディアコンバーター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1式
注文コード
84553125
品番
3574RZ5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-83
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする