AT-MMC1000BD80/LC-A
AT-MMC1000BD80/LC-Aは、AT-MMC1000/SP と AT-SPBD80-A を組み合わせたパッケージ製品です。
1000BASE-T(RJ45コネクター)と 1000Mbps 光(シングルモードファイバー/LCコネクター/最長80km)を変換するメディアコンバーターです。
対向製品は AT-MMC1000BD80/LC-B(AT-SPBD80-B)です。
仕様●製品タイプ:メディアコンバータ●仕様:AT-MMC1000BD80/LC-Aは、AT-MMC1000/SP と AT-SPBD80-A を組み合わせたパッケージ製品です。1000BASE-T(RJ45コネクター)と 1000Mbps 光(シングルモードファイバー/LCコネクター/最長80km)を変換するメディアコンバーターです。対向製品は AT-MMC1000BD80/LC-B (AT-SPBD80-B) です。●製品タイプ:メディアコンバータ●LANポート数:1 - 4ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●仕様2:1000Mbps●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KVY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7450-98
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。