曜日別特売

AT-MMC1000BDM/LC-A

AT-MMC1000BDM/LC-A - Allied Telesis

AT-MMC1000BDM/LC-Aは、AT-MMC1000/SP と AT-SPBDM-A を組み合わせたパッケージ製品です。
1000BASE-T(RJ45コネクター)と 1000Mbps 光(LCコネクター)を変換するメディアコンバーターです。
対向製品は AT-MMC1000BDM/LC-B(AT-SPBDM-B)です。

仕様●製品タイプ:メディアコンバータ●仕様:AT-MMC1000BDM/LC-Aは、AT-MMC1000/SP と AT-SPBDM-A を組み合わせたパッケージ製品です。1000BASE-T(RJ45コネクター)と 1000Mbps 光(LCコネクター)を変換するメディアコンバーターです。対向製品は AT-MMC1000BDM/LC-B (AT-SPBDM-B) です。●製品タイプ:メディアコンバータ●LANポート数:1 - 4ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●仕様2:1000Mbps●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KVJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7450-86内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84286818P0796
122,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする