曜日別特売

火山噴火モデル実験器 KR-V

火山噴火モデル実験器 KR-V - アズワン

マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう
中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。
型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。

仕様●セット内容:●▼火山噴火実験用台:2個●▼火山噴火実験シート:2枚●▼レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材):500g●▼ビニール袋:50枚●▼食紅(赤):10g●※本製品の内容で、約25回実験が行えます。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-71内容量1セット
注意
●※本製品の内容で、約25回実験が行えます。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616378K50-1191
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84616378K50-119147846525K50-1191K50-1191 火山噴火モデル実験器 KR-V ナリカ 47846525火山噴火モデル実験器 KR-Vナリカ1セット
8,500
税込9,350
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする